FISCHER UNIVERSEELPLUG UX 6 - 62754


Universeelplug UX

Referenties
fischer:62754
rubix:09060111
ean:4006209627549
FISCHER UNIVERSEELPLUG UX 6 - 62754
Technische samenvatting
Boordiameter6 mm
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FISCHER UNIVERSEELPLUG UX 6 - 62754


Het universele werkingsprincipe (verknoping of uitzetting) maakt een gebruik mogelijk in alle massieve, holle en plaatmaterialen. Hierdoor is de UX de juiste keuze voor onbekende basismaterialen. De gehoekte verbindingsribben van de UX maken een optimale schroefgeleiding mogelijk. Zaagvormige vleugels voorkomen dat de plug meedraait in het boorgat. Dit garandeert een optimale montageveiligheid. Bevestigingssets met schroeven, schroefogen en haken bieden de ideale oplossing voor alle toepassingen.

Sterke punten

• Het universele werkingsprincipe (verknoping of uitzetting) maakt een gebruik mogelijk in alle massieve, holle en plaatmaterialen. Hierdoor is de UX de juiste keuze voor onbekende basismaterialen
• De gehoekte verbindingsribben van de UX maken een optimale schroefgeleiding mogelijk. Zaagvormige vleugels voorkomen dat de plug meedraait in het boorgat. Dit garandeert een optimale montageveiligheid
• Bevestigingssets met schroeven, schroefogen en haken bieden de ideale oplossing voor alle toepassingen

Technische informatie


Attributen
Afmeting verpakking (D x B x H)45x91x105 mm
Gewicht verpakking84 g
Boordiameter6 mm
Lengte35 mm
Minimale boordiepte45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,49 excl. BTW
/ 100 stuks
21,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden