OSBORN PRO UNIVERSELE BORSTEL KUNST GROEN RVS 0,30 T25 1 RIJ
Universele borstel met kunststof handvat x roestvrij staal 0,30 (T=25)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Osborn:0008-462.391
Rubix:23975304
Fabrikant:0008462391
EAN:4060246008099

Documenten
Productdetails : OSBORN PRO UNIVERSELE BORSTEL KUNST GROEN RVS 0,30 T25 1 RIJ
B. met universele handgreep 265X140 roestvrij staal.030 groen<br>Universele handgreepborstel 265/140 roestvrij staaldraad 0,30 gegolfd T25 groene kunststof handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x64x250 mm |
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Materiaal | kunststof (handvat); roestvrij staal |
| Nuttige lengte | 265 mm |
| Aantal rijen | 1 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,62 excl. BTW
/ stuk
€ 9,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden











