MAXXFAST ELVZ ST HOUTSCHROEF VERZK PZ 6X80MM
Universele houtschroef verzonken kop met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:30000.060.080
Rubix:08440041
EAN:8715494279178

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : MAXXFAST ELVZ ST HOUTSCHROEF VERZK PZ 6X80MM
Universele houtschroef verzonken kop met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,05 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | EN 15048 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,36 excl. BTW
/ stuk
€ 0,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm