KNIPEX UNIVERSEEL PINCET ROESTVRIJ STAAL - 92 21 08
Universele pincet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:92 21 08
Rubix:A0755503
Fabrikant:92 21 08
EAN:4003773086741



Documenten
Productdetails : KNIPEX UNIVERSEEL PINCET ROESTVRIJ STAAL - 92 21 08
- Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken
- Breed scala aan uitvoeringen: recht, gebogen, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten, evenals verschillende lengtes
- Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers
- Hoogwaardig roestvrij staal: extreem sterk en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omstandigheden en veel corrosieve materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 15 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,56 excl. BTW
/ stuk
€ 17,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen