UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85448 LAAG S2 MT 48.11

uvex One Laag S2 SRC

Zie technische informatie
Referenties
Uvex:8544848
Rubix:22722542
EAN:4031101534749
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85448 LAAG S2 MT 48.11
Technische samenvatting
EU Schoenmaat48
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85448 LAAG S2 MT 48.11


Uvex One 8544 lage veiligheidsschoen S2 in microvezel met 200J synthetische neus. Ademende voering in synthetisch materiaal (mesh), ideaal voor mensen met chroomallergie. Zool in PU/PU met scherpe antislipwaarden en zeer goede schokabsorptie, goed alternatief voor de automotive industrie. Uitneembare inlegzool met vochtregulerend systeem en schokabsorptie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat48
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovelours
Waterbestendigja
Beveiligingscategories2
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,19 excl. BTW
/ paar
120,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen

EU Schoenmaat

48
Select varianten (12)