UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 G2 68318 ESD HG S1 W11 MT 42

UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 G2 68318 ESD HG S1 W11

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Uvex:6831842
Rubix:A0329654
EAN:4031101926292
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 G2 68318 ESD HG S1 W11 MT 42
Technische samenvatting
EU Schoenmaat42
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 G2 68318 ESD HG S1 W11 MT 42


Algemene kenmerken
Bijzonder lichte hoge S1-veiligheidsschoen
Geschikt voor personen met een chroomallergie, omdat de schoen van synthetische materialen is gemaakt
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere substanties die de lakbevochtiging verstoren
Comfortkenmerken
Buitengewoon draagcomfort dankzij een nieuw ontwikkelde, bredere leest en de klimaatgeoptimaliseerde, ademende materialen
Vrijwel naadloze schachtconstructie van hightech-microveloursmateriaal ter voorkoming van drukpunten, geperforeerd
Verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoersysteem en extra hiel- en voorvoetdemping alsmede goede, ondersteunende eigenschappen voor de voetboog
Zacht gewatteerde stoftong en kraag
De maten 35 tot 40 worden in een damesleest gemaakt
Beschermende kenmerken
Nieuwe zooltechnologie uvex i-PUREnrj met uitstekende dempende eigenschappen in de voorvoet en de hiel, goede teruggave van de loopenergie (rebound) over de gehele tussenzool en optimale stabiliteit door de geschuimde hiel
Voldoet aan de ESD-specificatie met elektrische lekweerstand kleiner dan 35 megaohm
Nieuwe, bredere, 100% metaalvrije uvex xenova® beschermneus – compact, anatomisch gevormd, met goede zijstabiliteit en thermisch niet-geleidend, voor meer teenruimte en een optimale pasvorm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat42
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovelours
ESDja
Beveiligingscategories1
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,49 excl. BTW
/ paar
125,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen