UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65922 LAAG S3 MT 44.11
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65922AAG S3.11
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:6592244
Rubix:22720305
EAN:4031101759708

Documenten
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65922 LAAG S3 MT 44.11
De lage veiligheidsschoenen voldoen aan de ESD-specificaties met lekweerstand kleiner dan 35 megaohm. Ademend bovenmateriaal van microvelours. Metaalvrije uvex xenova beschermneus. Metaalvrije uvex xenova tussenzool met doortrapbeveiliging.
Lage veiligheidsschoenen in veiligheidsklasse S3 SRC conform EN ISO 20345:2011
Lage veiligheidsschoenen in veiligheidsklasse S3 SRC conform EN ISO 20345:2011
Sterke punten
•Modern, ultra-lightweight and flexible safety shoe
Made from synthetic materials, so suitable for people allergic to chrome
Sole materials are free from silicones, plasticisers and other substances that interfere with wetting agents
Made from synthetic materials, so suitable for people allergic to chrome
Sole materials are free from silicones, plasticisers and other substances that interfere with wetting agents
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,58 excl. BTW
/ paar
€ 137,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden