UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65988 LAAG S1 MT 45.11

UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65988 LAAG S1

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:6598845
Rubix:22729780
EAN:4031101679662
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65988 LAAG S1 MT 45.11

Technische samenvatting

EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65988 LAAG S1 MT 45.11


uvex 1 sport: ultra-trendy, pure sportiviteit

Sportief design gecombineerd met doordachte functionaliteit: de uvex 1 sport maakt indruk met zijn jonge, trendy look en optimale draagcomfort. Deze eigenschappen zijn het resultaat van het lichte gewicht, de high-tech materialen die zijn geoptimaliseerd voor het klimaat en de ergonomische zool. uvex 1 sport: de ideale metgezel op het werk en in elke situatie.

Algemene kenmerken

  • moderne S1 lage veiligheidsschoen, bijzonder licht en flexibel
  • geschikt voor mensen met een chroomallergie, omdat hij gemaakt is van synthetische materialen
  • alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die schadelijk zijn voor het aanbrengen van verf
  • uvex medicare: voor uvex medicare orthopedische inzetstukken en inlegzolen, in overeenstemming met DGUV-voorschrift 112-191/ÖNORM Z1259
  • kleur: zwart
  • beschikbaar in breedtes: 10, 11, 12, 14
  • verkrijgbaar in maten: 35 tot 52

Comfort eigenschappen

  • uitstekend draagcomfort dankzij een volledig nieuwe vorm en voor het klimaat geoptimaliseerde, ademende materialen
  • vrijwel naadloos hightech bovenwerk om drukpunten te voorkomen
  • uitneembare, antistatische binnenzool met vochtafvoersysteem en extra demping bij de hiel en voorvoet
  • licht gewatteerde stof tong en kraag
  • maten 35 tot 40 worden vervaardigd met een leest die speciaal is ontworpen voor vrouwen

Beschermende eigenschappen

  • S1-beschermingsklasse, conform NF EN ISO&nbs ;20345:2011 met hoog antislipeffect (SRC)
  • ESD-conform, met een elektrische weerstand van minder dan 35 megaohm
  • volledig metaalvrije uvex xenova® teenbescherming: compact, aangepast aan verschillende lichaamsvormen, met goede zijdelingse stabiliteit en zonder warmtegeleiding
  • ergonomische zool uit twee lagen polyurethaan met hoog antislipeffect

Toepassingen

  • eenvoudige toepassingen

Sterke punten

•Modern, ultra lightweight and flexible S1 safety shoes
Made from synthetic materials, so suitable for people allergic to chrome
All sole materials are free of silicone, plasticizes and other paint wetting impairment substances
Suitable for orthopedic adjustments and insoles from uvex medicare according to DGUV 112-191 and ONORM Z1259
Outstanding wearer comfort results from a newly developed last and climate-optimized, breathable materials
Virtually seam-free construction from high tech materials to eliminate pressure points
Removable anti-static comfortable insole, with a moisture transport system and additional shock absorption around the heel and forefoot
Soft padding on collar and dust tongue

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaaltextiel
ESDja
Beveiligingscategories1
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
€ 107,80 excl. BTW
/ paar
€ 130,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen

EU Schoenmaat