UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65032 HOOG S3 MT 46.11

UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65032 HOOG S3

Zie technische informatie
Referenties
Uvex:6503246
Rubix:22723358
Fabrikant:6503246
EAN:4031101609775
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65032 HOOG S3 MT 46.11
Technische samenvatting
EU Schoenmaat46
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65032 HOOG S3 MT 46.11


Lichte en flexibele S3-veiligheidsschoen in leder met extra markering voor uitstekende slipweerstand (SRC).
ESD-gecertificeerd: <35 MO.
Antislip PU/PU buitenzool, kunststof anti-perforatiezool, olie-, benzine- en waterbestendige bovenkant.
100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus: compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijwaartse stabiliteit.
Materiaalbeschermende overneus uit polyurethaanschuim.
Antistatische uitneembare inlegzool met vochtregulerende werking en extra schokdemping rond de hiel en de voorkant van de voet voor meer comfort.
Vrij van siliconen, weekmakers en andere schadelijke stoffen.
Geschikt voor orthopedische aanpassingen en inlegzolen van uvex medicare.
Niet geschikt voor werken met elektrische onderdelen onder stroom.
Goede grip, zelfs bij het beklimmen van ladders, dankzij extra stabiliserende ondersteuning.
Reflecterende elementen.
Meerdere breedtematen beschikbaar.
EN-ISO 20345 S3 SRC ESD.
Size 46

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat46
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,83 excl. BTW
/ paar
164,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

Select varianten (5)