UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65022 LAAG S3 MT 46.11
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65032 S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:6502246
Rubix:22723322
Fabrikant:6502246
EAN:4031101609584

Documenten
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65022 LAAG S3 MT 46.11
Lichte en flexibele S3-veiligheidsschoen met extra markering voor uitstekende slipweerstand (SRC).
ESD-gecertificeerd: <35 MO.
Antislip PU/PU buitenzool, kunststof anti-perforatiezool, olie-, benzine- en waterbestendige bovenkant.
100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus: compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijwaartse stabiliteit.
Materiaalbeschermende overneus uit polyurethaanschuim.
Antistatische u itneembare inlegzool met vochtregulerende werking en extra schokdemping rond de hiel en de voorkant van de voet voor meer comfort.
Vrij van siliconen, weekmakers en andere schadelijke stoffen.
Geschikt voor orthopedische aanpassingen en inlegzolen van uvex medicare.
Niet geschikt voor werken met elektrische onderdelen onder stroom.
Goede grip, zelfs bij het beklimmen van ladders, dankzij extra stabiliserende ondersteuning.
Reflecterende elementen.
Meerdere breedtematen beschikbaar.
EN-ISO 20345
ESD-gecertificeerd: <35 MO.
Antislip PU/PU buitenzool, kunststof anti-perforatiezool, olie-, benzine- en waterbestendige bovenkant.
100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus: compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijwaartse stabiliteit.
Materiaalbeschermende overneus uit polyurethaanschuim.
Antistatische u itneembare inlegzool met vochtregulerende werking en extra schokdemping rond de hiel en de voorkant van de voet voor meer comfort.
Vrij van siliconen, weekmakers en andere schadelijke stoffen.
Geschikt voor orthopedische aanpassingen en inlegzolen van uvex medicare.
Niet geschikt voor werken met elektrische onderdelen onder stroom.
Goede grip, zelfs bij het beklimmen van ladders, dankzij extra stabiliserende ondersteuning.
Reflecterende elementen.
Meerdere breedtematen beschikbaar.
EN-ISO 20345
Sterke punten
•Outstanding wearer comfort results from a newly developed last and climate-optimised, breathable materials (uvex climazone)
Virtually seam-free construction from high-tech microvelour material to eliminate pressure points
Removable anti-static comfortable insole, with a moisture transport system and additional shock absorption around the heel and forefoot
Soft padding on collar and dust tongue
Virtually seam-free construction from high-tech microvelour material to eliminate pressure points
Removable anti-static comfortable insole, with a moisture transport system and additional shock absorption around the heel and forefoot
Soft padding on collar and dust tongue
Toepassingen
Moderate applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,19 excl. BTW
/ paar
€ 153,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen