Referenties
Gates:SPB1590/5V630 SUPERHC
Rubix:A0675225
Fabrikant:933901590
EAN:5400608075854

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 1590/5V630 SUPER HC
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Sterke punten
•At least 40% higher power ratings than standard construction V-belts
No need for constant belt re-tensioning less maintenance, less downtime
Excellent problem solver
Static conductive (ISO 1813 - with the exception of 8VP) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
Available on demand in Matched sets
Contact Customer Service for details
REACH and RoHS 2 compliant
No need for constant belt re-tensioning less maintenance, less downtime
Excellent problem solver
Static conductive (ISO 1813 - with the exception of 8VP) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
Available on demand in Matched sets
Contact Customer Service for details
REACH and RoHS 2 compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 1590 mm |
| Binnenlengte | 1530 mm |
| Buitenlengte | 1612 mm |
| Dikte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,25 excl. BTW
/ stuk
€ 46,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen