V-RING 160 A/NBR60

V-ring (V) 170 A - ozonbestendig (OZB) - in vorm gevulkaniseerd (FORM)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49432880
Rubix:04060354
Fabrikant:49432880
V-RING 160 A/NBR60

Technische samenvatting

Minimumdiameter165 mm
Maximumdiameter175 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : V-RING 160 A/NBR60


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht44 g
Minimumdiameter165 mm
Maximumdiameter175 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringva
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 4,32 excl. BTW
/ stuk
€ 5,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden