V-RING 170 S/NBR60

V-ring (V) 170 S - ozonbestendig (OZB) - in vorm gevulkaniseerd (FORM)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:123633
Rubix:04060350
Fabrikant:V 170 S NBR 60 OZB FORM
V-RING 170 S/NBR60

Technische samenvatting

Minimumdiameter165 mm
Maximumdiameter175 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 170 S/NBR60


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht59 g
Minimumdiameter165 mm
Maximumdiameter175 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringvs
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 7,68 excl. BTW
/ stuk
€ 9,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden