V-RING 60 A/NBR60
V-ring (V) 60 A - ozonbestendig (OZB) - in vorm gevulkaniseerd (FORM)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:49451224
Rubix:04060194
Fabrikant:49451224

Documenten
Productdetails : V-RING 60 A/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Minimumdiameter | 54 mm |
| Maximumdiameter | 64 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | va |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden