Referenties
Dichtomatik:49432882
Rubix:04116611
Fabrikant:49432882

Documenten
Productdetails : V-RING 400 A/NBR60
V-ringen zijn axiale afdichtingen met een elastomeer afdichtingselement dat in de matrijs is gevulkaniseerd. Het typische ontwerp van een V-ring bestaat uit het lichaam, de flexibele verbinding en de afdichtingslip.
Sterke punten
-één functie afdichtingselement
Dicht af tegen stof, vuil, smeermiddel, olie of waternevel
Werkt goed in combinatie met roterende asafdichtingen
Lage eisen aan het tegenloopvlak met betrekking tot de oppervlaktekwaliteit -eenvoudige installatie
Wordt op de as gespannen
De dynamische wrijving vermindert met toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Compenseert zowel lichte axiale bewegingen als hoekverdraaiingen
Beschermt roterende asafdichtingen tegen schurende
Omgevingscondities
Dicht af tegen stof, vuil, smeermiddel, olie of waternevel
Werkt goed in combinatie met roterende asafdichtingen
Lage eisen aan het tegenloopvlak met betrekking tot de oppervlaktekwaliteit -eenvoudige installatie
Wordt op de as gespannen
De dynamische wrijving vermindert met toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Compenseert zowel lichte axiale bewegingen als hoekverdraaiingen
Beschermt roterende asafdichtingen tegen schurende
Omgevingscondities
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendiameter | 390 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | niet van toepassing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,91 excl. BTW
/ stuk
€ 82,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden