Referenties
Dichtomatik:49432263
Rubix:04060400
Fabrikant:VL 200 60 NBR NB603412

Documenten
Productdetails : V-RING 200 L/NBR60
V-ringen zijn axiale afdichtingen met een elastomeer afdichtingselement dat in de matrijs is gevulkaniseerd. Het typische ontwerp van een V-ring bestaat uit het lichaam, de flexibele verbinding en de afdichtingslip.
Sterke punten
-single functie afdichtingselement
afdichtingen tegen stof, vuil, smeermiddel, olie of waterspray
werkt goed in combinatie met asafdichtingen
Lage eisen aan het tegenloopvlak met betrekking tot de oppervlaktekwaliteit -eenvoudige montage
wordt op de as gespannen
De dynamische wrijving vermindert bij toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Neemt lichte axiale bewegingen en hoekverdraaiingen op
Werkt goed in combinatie met asafdichtingenbr>De dynamische wrijving vermindert met toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Balanceert zowel lichte axiale bewegingen als roterende hoekinstellingen
Beschermt asafdichtingen tegen abrasieve
Milieuomstandigheden
afdichtingen tegen stof, vuil, smeermiddel, olie of waterspray
werkt goed in combinatie met asafdichtingen
Lage eisen aan het tegenloopvlak met betrekking tot de oppervlaktekwaliteit -eenvoudige montage
wordt op de as gespannen
De dynamische wrijving vermindert bij toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Neemt lichte axiale bewegingen en hoekverdraaiingen op
Werkt goed in combinatie met asafdichtingenbr>De dynamische wrijving vermindert met toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Balanceert zowel lichte axiale bewegingen als roterende hoekinstellingen
Beschermt asafdichtingen tegen abrasieve
Milieuomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 195 mm |
| Maximumdiameter | 210 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | vl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,69 excl. BTW
/ stuk
€ 26,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden