REXNORD VIVA V110M NAAF 38MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:10403526
Rubix:01190481
Fabrikant:10403526
EAN:782934866890

Productdetails : REXNORD VIVA V110M NAAF 38MM
Rexnord E-serie flexibele elementen maat E40M dichtgekoppelde stijl met metrische dopschroeven en standaard schoencoating in urethaan (oranje) materiaal voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 215 |
| Gewicht | 5,33 kg |
| Koppel | 622 N.m |
| Naaflengte | 63,8 mm |
| Buitendiameter | 112,8 mm |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,16 excl. BTW
/ stuk
€ 382,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen