Referenties
Vervangen ref.:864538
Mecaline:XPA1250MC - 889694
Rubix:A0193792
Fabrikant:889694
EAN:3660338422478

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR XPA 1250 MC
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +120°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xpa |
| Richtlengte | 1250 mm |
| Buitenlengte | 1268 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,63 excl. BTW
/ stuk
€ 21,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen