OPTIBELT V-SNAAR 17X1100 B43.1/4

V-snaar VB B/17

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:17 X 1100
Rubix:02011524
Fabrikant:1789647
EAN:4014486034134
OPTIBELT V-SNAAR 17X1100 B43.1/4

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb43 1/4
Binnenlengte1100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X1100 B43.1/4


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x79x79 mm
Logistiek gewicht216 g
Profielb/17
Riemaanduidingb43 1/4
Binnenlengte1100 mm
Buitenlengte1169 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte1140 mm
Aangepaste tariefcode40103200
15,92 excl. BTW
/ stuk
19,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen