OPTIBELT V-SNAAR 17X2360 B93

V-snaar VB B/17

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:17 X 2360
Rubix:02011638
Fabrikant:1709879
EAN:4014486034707
OPTIBELT V-SNAAR 17X2360 B93

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb93
Binnenlengte2360 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X2360 B93


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x170x170 mm
Logistiek gewicht463 g
Profielb/17
Riemaanduidingb93
Binnenlengte2360 mm
Buitenlengte2429 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte2400 mm
Aangepaste tariefcode40103400
34,02 excl. BTW
/ stuk
41,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden