Referenties
Optibelt:17 X 2750
Rubix:02011670
Fabrikant:1712705
EAN:4014486034875




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X2750 B108
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x199x199 mm |
| Logistiek gewicht | 539 g |
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b108 |
| Binnenlengte | 2750 mm |
| Buitenlengte | 2819 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 2790 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,17 excl. BTW
/ stuk
€ 47,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen