Referenties
Optibelt:17 X 3302
Rubix:02011692
Fabrikant:1546314
EAN:4014486034998




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X3302 B130
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44x238x238 mm |
| Logistiek gewicht | 647 g |
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b130 |
| Binnenlengte | 3302 mm |
| Buitenlengte | 3371 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 3342 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,31 excl. BTW
/ stuk
€ 58,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen