OPTIBELT V-SNAAR 17X4750 B187

V-snaar VB B/17

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:17 X 4750
Rubix:02011748
Fabrikant:1687382
EAN:4014486035247
OPTIBELT V-SNAAR 17X4750 B187

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb187
Binnenlengte4750 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X4750 B187


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)63x343x343 mm
Logistiek gewicht931 g
Profielb/17
Riemaanduidingb187
Binnenlengte4750 mm
Buitenlengte4819 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte4790 mm
Aangepaste tariefcode40103900
64,40 excl. BTW
/ stuk
77,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen