GISS VALSTOP AUTOMATISCH 20M - 862099

Valstopblok, automatisch oprollend 20 m

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:862099
Rubix:22851236
EAN:3660338168222
GISS VALSTOP AUTOMATISCH 20M - 862099
Technische samenvatting
Typeautomatisch oprolmechanisme
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VALSTOP AUTOMATISCH 20M - 862099


Norm: EN360:2002

Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een kabel. Diameter van staalkabel 4,8 mm.
Zeer sterke behuizing van polymeer, nagenoeg onverwoestbaar.
Geïntegreerde energie-absorber
Handgreep voor dragen
Wartels voor bovenste gedeelte en de basis van het apparaat.
Weerstand: > 12 kN.
Rubberen mof voor bescherming bij het hanteren van de kabel.
Aansluitingen: 1 karabijnhaak met schroefvergrendeling en een openingswijdte van 17 mm en 1 karabijnhaak met dubbele actie voor automatisch sluiten en vergrendelen, met wartel en anti-valbeveiliging, openingswijdte van 21 mm.
VOORDELEN
Voorzien van 2 wartels
Valindicator
Handgreep met kabelgeleider

Sterke punten

Transporthandgreep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeautomatisch oprolmechanisme
Lengte20 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
613,69 excl. BTW
/ stuk
742,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen