GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VARUNA S1PL LG FO ESD MT 47 - 899193
VARUNA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899193
Rubix:A0912385
EAN:3660338528293






Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VARUNA S1PL LG FO ESD MT 47 - 899193
De GISS VARUNA veiligheidsschoenen combineren een volledig metaalvrije constructie met een ademende en ultralichte constructie. De schokdempende binnenzool en de High-Dry voering zijn ontworpen om dagelijks loopcomfort te ondersteunen in professionele omgevingen.
Kenmerken:
Deze lage veiligheidsschoenen combineren een schacht in mesh, versterkt met TPU, met extra verstevigingen in zones die gevoelig zijn voor wrijving. De High-Dry voering biedt een hoog absorptievermogen en een snelle droging, met behoud van slijtvastheid. De binnenzool in PU-schuim is uitgerust met een absorptiesysteem dat energie teruggeeft tijdens het lopen. De verbinding tussen zool en schacht is geïnjecteerd. De constructie is volledig metaalvrij en voorzien van een veiligheidsneus in glasvezel. Het geheel is ESD-gecertificeerd en geschikt voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.
Specificaties:
• Referentie: VARUNA
• Veiligheidscategorie: S1PL SR FO
• Maatbereik: EU 36–48
• Gewicht: 575 g (maat 42)
• Zool: PU (polyurethaan) dubbele dichtheid + nitrilrubber
• Schacht: mesh, versterkt met TPU
• Voering: High-Dry
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Binnenzool: speciaal PU-schuim met absorptiesysteem
• Elektrische eigenschappen: ESD, elektrostatisch dissipatief
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Verpakking: gerecycleerde materialen, bedrukking met inkten op waterbasis, recycleerbare LDPE-stickers
Normen:
• CE-certificering volgens Verordening (EU) 2016/425 (PBM)
• EN ISO 20345:2022: referentienorm voor veiligheidsschoenen met eisen inzake ontwerp en bescherming. De classificatie S1PL SR FO omvat teenbescherming, penetratieweerstand (brede punt), slipweerstand en weerstand tegen koolwaterstoffen
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor ESD-eigenschappen, met elektrische weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
Kenmerken:
Deze lage veiligheidsschoenen combineren een schacht in mesh, versterkt met TPU, met extra verstevigingen in zones die gevoelig zijn voor wrijving. De High-Dry voering biedt een hoog absorptievermogen en een snelle droging, met behoud van slijtvastheid. De binnenzool in PU-schuim is uitgerust met een absorptiesysteem dat energie teruggeeft tijdens het lopen. De verbinding tussen zool en schacht is geïnjecteerd. De constructie is volledig metaalvrij en voorzien van een veiligheidsneus in glasvezel. Het geheel is ESD-gecertificeerd en geschikt voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.
Specificaties:
• Referentie: VARUNA
• Veiligheidscategorie: S1PL SR FO
• Maatbereik: EU 36–48
• Gewicht: 575 g (maat 42)
• Zool: PU (polyurethaan) dubbele dichtheid + nitrilrubber
• Schacht: mesh, versterkt met TPU
• Voering: High-Dry
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Binnenzool: speciaal PU-schuim met absorptiesysteem
• Elektrische eigenschappen: ESD, elektrostatisch dissipatief
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Verpakking: gerecycleerde materialen, bedrukking met inkten op waterbasis, recycleerbare LDPE-stickers
Normen:
• CE-certificering volgens Verordening (EU) 2016/425 (PBM)
• EN ISO 20345:2022: referentienorm voor veiligheidsschoenen met eisen inzake ontwerp en bescherming. De classificatie S1PL SR FO omvat teenbescherming, penetratieweerstand (brede punt), slipweerstand en weerstand tegen koolwaterstoffen
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor ESD-eigenschappen, met elektrische weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
Sterke punten
• Volledig metaalvrij ontwerp, geschikt voor zones met metaaldetectie
• Verhoogd loopcomfort dankzij schokdempende binnenzool met energieteruggave
• Droge en hygiënische voetomgeving door High-Dry voering met snelle droging
• Stabiele loop dankzij combinatie van PU dubbele dichtheid en nitrilrubber
• Verhoogd loopcomfort dankzij schokdempende binnenzool met energieteruggave
• Droge en hygiënische voetomgeving door High-Dry voering met snelle droging
• Stabiele loop dankzij combinatie van PU dubbele dichtheid en nitrilrubber
Toepassingen
De GISS VARUNA veiligheidsschoenen zijn geschikt voor gebruik in droge werkomgevingen waar comfort en mobiliteit centraal staan. Ze zijn ideaal voor activiteiten met frequente verplaatsingen en waar grip en ESD-beheersing belangrijk zijn. Typische toepassingen zijn:
• Transport en logistiek
• Manutentie en dienstverlening
• Bouw
• Auto-industie
• Maakindustrie
• Transport en logistiek
• Manutentie en dienstverlening
• Bouw
• Auto-industie
• Maakindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1pl sr fo |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,74 excl. BTW
/ paar
€ 84,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
47