Referenties
Colson:FSAB 1252 6150
Rubix:31047562
Fabrikant:FSAB 1252 6150

Documenten
Productdetails : COLSON BOKWIEL FSAB 1252 6150
Aluminium wielen met zwarte rubberband (Shore A 72) met twee kogellagers met diepe groef en stalen kraagbusjes buitendiameter 15/20/25 mm tot binnendiameter 8/10/12 mm. Bedrijfstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Sterke punten
•Stevige vork van verzinkt plaatstaal
Toepassingen
•Stevige vork van verzinkt plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | fsab |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,55 excl. BTW
/ stuk
€ 21,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen