COLSON BOKWIEL GRIJS RUBBERBAND 65SH.A FTPF 1252 5000
Vaste bok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:GRIJS RUBBERBAND 65SH.A FTPF 1252 5000
Rubix:A0254112
Fabrikant:FTPF 1252 5000
EAN:8717349079575

Documenten
Productdetails : COLSON BOKWIEL GRIJS RUBBERBAND 65SH.A FTPF 1252 5000
Sterke punten
•Stijve vork van verzinkt plaatstaal
Extra stevige plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm)
Voor nog hogere draagcapaciteit
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één diepgroefkogellager
Extra stevige plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm)
Voor nog hogere draagcapaciteit
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één diepgroefkogellager
Toepassingen
•Stijve vork van verzinkt plaatstaal
Extra stevige plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm)
Voor nog hogere draagcapaciteit
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één diepgroefkogellager
Extra stevige plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm)
Voor nog hogere draagcapaciteit
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Serie | ftpf |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 86 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen