BLICKLE PLAATSTALEN BOKWIEL ZWARE UITV BH-ALB 200K
Vaste bokwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Blickle:BH-ALB 200K
Rubix:A0680530
Fabrikant:854793
EAN:4047526266301


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE PLAATSTALEN BOKWIEL ZWARE UITV BH-ALB 200K
Vaste bokwiel van geperst staal, zwaar uitgevoerd, met bovenplaatbevestiging, zwaar uitgevoerd wiel, met Blickle Besthane polyurethaanloopvlak, met aluminium wielcentrum
Sterke punten
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en bovenplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Spuitgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Zware vork en bovenplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Spuitgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Toepassingen
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en bovenplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Spuitgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Zware vork en bovenplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Spuitgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | bh-alb |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,05 excl. BTW
/ stuk
€ 243,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen