STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-9/16 X 5/8
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:MOTOR 10a 9/16 x 5/8
Rubix:10126452
Fabrikant:40433436
EAN:4018754019779



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-9/16 X 5/8
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x36x200 mm |
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Opening | 9/16 x 5/8 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 5,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,49 excl. BTW
/ stuk
€ 12,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
