Referenties
Rema:2662006
Rubix:21012430
EAN:8717365022937

Productdetails : REMA VATENHAAK S-377
Voor transport van vaten. Uitsluitend per 2 te gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Diameter | 40 mm |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,20 excl. BTW
/ stuk
€ 68,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen