VCZ POLOSHIRT BORSTZAK 202002 ZWART/ROOD BORST+RUG MT XL
VCZ POLOSHIRT BORSTZAK 202002 MARINE/ROYAL BORST+RUG
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:VCZ-202002BlackredXL
Rubix:35229298
Fabrikant:VCZ-202002BlackredXL



Productdetails : VCZ POLOSHIRT BORSTZAK 202002 ZWART/ROOD BORST+RUG MT XL
Het Poloshirt Bicolor Borstzak van Tricorp is een van de meest gedragen kledingstukken op de werkvloer. Door de twaalf kleurcombinaties zijn de poloshirts eenvoudig te matchen met de huisstijl van jouw bedrijf.Dit eigentijdse model beschikt over enkele mooie details, zoals een borstzakje, een 3-knoopssluiting en zijsplitjes. Het Tricorp poloshirt heeft een nette kraag, korte mouwen en is gemaakt van 50% gekamd katoen en 50% polyester. De kleur en vorm van het Poloshirt Bicolor blijft lang behouden door het kleur- en vormvaste materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | rood |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,78 excl. BTW
/ stuk
€ 22,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
