VCZ POLOSWEATER 302003 MARINE/ROYALBLAUW BORST+RUG MT XXL
VCZ POLOSWEATER 302003 MARINE/ROYALBLAUW BORST+RUG
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:VCZ-302003NavyRoyalblueXXL
Rubix:35229259
Fabrikant:VCZ-302003NavyRoyalblueXXL

Productdetails : VCZ POLOSWEATER 302003 MARINE/ROYALBLAUW BORST+RUG MT XXL
Dit populaire item uit het Tricorp Workwear label is bijzonder duurzaam en vorm- en kleurvast. Hierdoor heeft dit kledingstuk een lange levensduur. De polosweater is vervaardigd uit 60% katoen en 40% polyester, American Fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,83 excl. BTW
/ stuk
€ 33,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
