VCZ T-SHIRT 102004 MARINE/ROYALBLAUW BORST+RUG MT M
VCZ T-SHIRT 102004 MARINE/ROYALBLAUW BORST+RUG
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:VCZ-102004NavyRoyalblueM
Rubix:35229237
Fabrikant:VCZ-102004NavyRoyalblueM

Productdetails : VCZ T-SHIRT 102004 MARINE/ROYALBLAUW BORST+RUG MT M
Klassiek tweekleurig Tricorp T-shirt uit de Workwear-lijn gemaakt van 100% katoen. De kraag is afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags ribboord, dat zorgt voor een mooie aansluiting rondom de hals. Het shirt wordt geleverd in een bicolor uitvoering met keuze uit 5 kleurcombinaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
