GEDORE VDE-COMBINATIETANG HULS-ISOLATIE 180MM VDE 8250-180 H
VDE-Combinatietang POWER met doop-isolatie 8250
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:VDE 8250-180 H
Rubix:10017109
Fabrikant:1550950
EAN:4010886816066




Documenten
Productdetails : GEDORE VDE-COMBINATIETANG HULS-ISOLATIE 180MM VDE 8250-180 H
• voor zware continubelasting
• grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
• geschikt voor rond en vlak materiaal
• tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
• GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
VDE-Combinatietang POWER met huls-isolatie 180 mm voor zware continubelasting grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC geschikt voor rond en vlak materiaal tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 288 g |
| Type armen | vde |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 28,88
€ 26,30 excl. BTW
/ stuk
€ 31,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden