BAHCO MOERSLEUTEL 3VDE 8 8071V

VDE geïsoleerde duimschroef verstelbare moersleutels

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:8071V
Rubix:A0770547
EAN:7314150121526
BAHCO MOERSLEUTEL 3VDE 8 8071V
Technische samenvatting
Opening24
Lengte205 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL 3VDE 8 8071V


Geïsoleerde verstelbare moersleutel. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 6787, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. Verchroomd en roestwerend behandeld. 3 laags gekleurde isolatiecoating. De beweegbare bek kan gemakkelijk verschoven worden met de verstelschroef.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht400 g
Opening24
Lengte205 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,26 excl. BTW
/ stuk
54,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen