ELESA+GANTER DRUKSTUK VEREND GN 615.3-M8-KN-PFB
Veer plunjers met schroefdraadborging
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 615.3-M8-KN-PFB
Rubix:0999112180
Fabrikant:GN 615.3-M8-KN-PFB
EAN:4045525443884





Productdetails : ELESA+GANTER DRUKSTUK VEREND GN 615.3-M8-KN-PFB
De PFB-fitting is een vergrendelingsdraad (polyamide fitting). De coating voor type K of KN (standaard veerbelasting) is blauw, voor type KS of KSN (hoge veerbelasting) groen. Voor dit type schroefdraadborging is een relatief hoog koppel vereist. Daarom heeft deze versie met inwendige zeskant de voorkeur boven de versie met sleuf (GN 615). MVK (Micro encapsulation) is een gebonden schroefdraadborging (weergegeven in rood).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,31 excl. BTW
/ stuk
€ 10,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
