KIPP VEREND ZIJ-AANDRUKSTUK D=6, D2=6, L1=4

Veerkrachtig zijdrukstuk met afdichting, drukbout en veer van staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0368.22034
Rubix:A0841179
EAN:4059245026364
KIPP VEREND ZIJ-AANDRUKSTUK D=6, D2=6, L1=4

Technische samenvatting

Productdetails : KIPP VEREND ZIJ-AANDRUKSTUK D=6, D2=6, L1=4


Materiaal: huls van aluminium. Veer van staal. Drukbout van staal. Uitvoering: drukbout (staal) gehard en verzinkt. Huls blauw verzinkt. Opmerking: Veerkrachtige zijdelingse drukstukken dienen voor het positioneren en spannen, vasthouden en bevestigen van werkstukken en onderdelen bij: graveren, markeren, boren, frezen, draadsnijden, honen, slijpen, lassen, solderen, assembleren, monteren enz. Zie K0369 voor passende excenters voor het afstellen. W en Z volgens specificatie van de klant.
03330-22034 Veerkrachtig zijdrukstuk met afdichting, drukbout en veer van staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking1 g
Materiaalstaal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82057000
€ 10,19 excl. BTW
/ stuk
€ 12,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen