Referenties
Spartex:RONDELASFC16A1
Rubix:08251521
Fabrikant:0128216
EAN:4043377025005


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 2,8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GEWELFD D128A M16
SPARTEX RVS A1 VEERRING GEWELFD D128A M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 2,8 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Metrische diameter | M16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,03 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 47,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
2,8 mm
Metrische diameter
M16