Referenties
Spartex:RONW3,5A1.4310
Rubix:08255132
Fabrikant:0127235
EAN:4043377024541


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 6,7 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING D127B M3,5
SPARTEX RVS A1.4310 VEERRING D127B M3,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 6,7 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M3,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 3,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
3,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
6,7 mm
Metrische diameter
M3,5