Referenties
Spartex:RONW33A1.4310
Rubix:08255139
Fabrikant:0127233
EAN:4043377024534


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 48,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING D127B M33
SPARTEX RVS A1.4310 VEERRING D127B M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 48,2 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,11 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 49,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
33 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
48,2 mm
Metrische diameter
M33