SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M33

Veerringen vorm B

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONW33A4
Rubix:08253516
Fabrikant:0127433
EAN:4043377024794
SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M33
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter33 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter48,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M33


SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M33
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter33 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter48,2 mm
NormDIN 127
Metrische diameterM33
€ 66,99 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 81,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

33 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

48,2 mm

Metrische diameter

M33