GISS VEILIGHEIDSBRIL G-DUSK POLYCARB - 866250
Veiligheidsbril G-DUSK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:866250
Rubix:22162489
EAN:3660338204272


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSBRIL G-DUSK POLYCARB - 866250
De G-DUSK veiligheidsbril van GISS combineert een hoog beschermingsniveau met een sportief design. Dankzij geavanceerde anti-kras- en anticondensbehandelingen en een omhullende, lichte constructie is dit model ideaal voor intensief gebruik.
Kenmerken:
De G-DUSK bril onderscheidt zich door het ultra-omhullende montuur dat een stevige en stabiele pasvorm biedt, zelfs bij snelle bewegingen. De uiterst soepele, co-geïnjecteerde poten in combinatie met de verstelbare, antislipneus zorgen voor langdurig draagcomfort zonder drukpunten. Het tweekleurige, sportieve design biedt een moderne uitstraling zonder in te boeten aan functionaliteit. Dit model is ook verkrijgbaar met getinte lenzen, wat ideaal is voor gebruik buitenshuis. De speciale behandeling vermindert krasvorming en condens, waardoor het zicht onder alle omstandigheden helder blijft, zelfs in de winter.
Specificaties:
• Gewicht: 31 g
• Lenscurve: 9
• Materiaal lenzen: polycarbonaat
• Behandelingen: krasbestendig (K) en anticondens (N)
• Veren: uiterst soepel, bi-materiaal (co-geïnjecteerd)
• Neus: antislip en verstelbaar
• Design: sportief, tweekleurig
• Model: zeer omhullend
• Beschikbaar in verschillende versies (kleuren, lenskleuring)
Normen:
Deze veiligheidsbril is CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s en voldoet aan de strengste Europese veiligheidsstandaarden. Deze bril voldoet aan de eisen van de normen EN 170 voor bescherming tegen ultraviolette straling en EN 166 voor oogbescherming, met de volgende markeringen:
- FT: bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en bij extreme temperaturen.
- K: weerstand tegen kras.
- N: weerstand tegen beslaan.
Merkinformatie:
GISS is al meer dan 25 jaar het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het biedt een breed assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en industriële veiligheidsoplossingen. Met bijna 40.000 klanten in Europa zet GISS zich in om werknemers te beschermen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid en winstgevendheid van de bedrijfsvoering te optimaliseren. De producten voldoen aan de strengste normen en zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waardoor prestaties en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
Kenmerken:
De G-DUSK bril onderscheidt zich door het ultra-omhullende montuur dat een stevige en stabiele pasvorm biedt, zelfs bij snelle bewegingen. De uiterst soepele, co-geïnjecteerde poten in combinatie met de verstelbare, antislipneus zorgen voor langdurig draagcomfort zonder drukpunten. Het tweekleurige, sportieve design biedt een moderne uitstraling zonder in te boeten aan functionaliteit. Dit model is ook verkrijgbaar met getinte lenzen, wat ideaal is voor gebruik buitenshuis. De speciale behandeling vermindert krasvorming en condens, waardoor het zicht onder alle omstandigheden helder blijft, zelfs in de winter.
Specificaties:
• Gewicht: 31 g
• Lenscurve: 9
• Materiaal lenzen: polycarbonaat
• Behandelingen: krasbestendig (K) en anticondens (N)
• Veren: uiterst soepel, bi-materiaal (co-geïnjecteerd)
• Neus: antislip en verstelbaar
• Design: sportief, tweekleurig
• Model: zeer omhullend
• Beschikbaar in verschillende versies (kleuren, lenskleuring)
Normen:
Deze veiligheidsbril is CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s en voldoet aan de strengste Europese veiligheidsstandaarden. Deze bril voldoet aan de eisen van de normen EN 170 voor bescherming tegen ultraviolette straling en EN 166 voor oogbescherming, met de volgende markeringen:
- FT: bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en bij extreme temperaturen.
- K: weerstand tegen kras.
- N: weerstand tegen beslaan.
Merkinformatie:
GISS is al meer dan 25 jaar het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het biedt een breed assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en industriële veiligheidsoplossingen. Met bijna 40.000 klanten in Europa zet GISS zich in om werknemers te beschermen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid en winstgevendheid van de bedrijfsvoering te optimaliseren. De producten voldoen aan de strengste normen en zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waardoor prestaties en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
Sterke punten
• Optimale bescherming tegen impact en oogrisico’s, met een omhullend ontwerp dat perfect op zijn plaats blijft, zelfs bij beweging.
• Sportief en ergonomisch design dat zich uitstekend aanpast en uitgebreide bescherming biedt dankzij de zeer omhullende vorm.
• Sportief en ergonomisch design dat zich uitstekend aanpast en uitgebreide bescherming biedt dankzij de zeer omhullende vorm.
Toepassingen
De GISS G-DUSK veiligheidsbril is ideaal voor industriële omgevingen waar oogbescherming essentieel is. Hij is bijzonder geschikt voor onderhouds-, productie-, logistieke en bouwwerkzaamheden. Dankzij de weerstand tegen inslagen met hoge snelheid en extreme temperaturen is dit model een betrouwbare keuze voor gebruik in werkplaatsen, op bouwterreinen en bij buitenwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | nee |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,28 excl. BTW
/ stuk
€ 8,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden