GISS BRIL G-EVOLUTION POLYCARB. - 840360

Veiligheidsbril G-EVOLUTION

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:840360
Rubix:22160010
EAN:3660338056239
GISS BRIL G-EVOLUTION POLYCARB. - 840360
Technische samenvatting
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS BRIL G-EVOLUTION POLYCARB. - 840360


Norm : EN166 - EN170

Veiligheidsbril met een modern design, lens uit één stuk van polycarbonaat, met een grote
gezichtsbedekking. Met geïntegreerde wenkbrauwbescherming.
Montuur van nylon. Gewicht: 28 g
TOEPASSINGEN
Geschikt voor gebruik in alle branches, zware industrie, bouw en onderhoudswerkzaamheden.
VOORDELEN
Perfecte ergonomie; biedt een breed gezichtsveld. Kraswerend en beslaat niet. Wordt
geleverd met een koord.

Sterke punten

In hoogte en lengte verstelbare pootjes voor
een perfecte aanpassing aan het gezicht

Toepassingen


• Industries of all types including heavy industries, construction, BTP and maintenance.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armenja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,23 excl. BTW
/ stuk
8,75 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
7,23 excl. BTW / stuk
10 of meer
5,45 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden