GISS VEILIGHEIDSBRIL G-RACK POLYCARB - 865637
Veiligheidsbril G-RACK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:865637
Rubix:22162495
EAN:3660338198939


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSBRIL G-RACK POLYCARB - 865637
De GISS G-RACK veiligheidsbril is ontworpen om de ogen doeltreffend te beschermen in werkomgevingen. Deze bril is verkrijgbaar in kleurloze of getinte uitvoering en onderscheidt zich door het moderne en ergonomische design.
Kenmerken:
Deze veiligheidsbril heeft een soepel en comfortabel montuur, geschikt voor verschillende gezichtsvormen. De pootjes zijn voorzien van zachte TPE-uiteinden die een stevige pasvorm garanderen zonder drukpunten, terwijl de zachte neuskussentjes vermoeidheid en druk beperken. De lenzen zijn behandeld met specifieke coatings tegen krassen (K) en condensvorming (N), waardoor een helder en duurzaam zicht in alle omstandigheden behouden blijft. De constructie biedt een hoge weerstand tegen impact en warmte, terwijl het lichte gewicht zorgt voor een aangenaam draagcomfort. De bril kan eenvoudig met lauw water worden gereinigd.
Specificaties:
• Gewicht: 24 g
• Lenscurve: 9,5
• Lensdikte: 2,20 mm
• Lensbehandeling: krasbestendig (K) en anticondens (N)
• Markering kleurloze lenzen: 2C-1.2 1 FT KN
• Markering getinte lenzen: 5-2.5 1 FT KN
• Montuurmarkering: CE EN166 FT
• Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (FT)
• Accessoire meegeleverd: microvezel zakje
Normen:
• Conform CE-markering volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN 166: oogbescherming tegen mechanische en omgevingsrisico’s
• FT-certificering: bestand tegen de impact van deeltjes met hoge snelheid, ook bij extreme temperaturen
• Opties K en N: respectievelijk krasbestendig en condenswerend
Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar is GISS een toonaangevende speler op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen voor situaties waarin veiligheid van cruciaal belang is. Het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en combineert kwaliteit, comfort en betrouwbaarheid. Het merk biedt een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen, van helmen en valbeveiligingssystemen tot oog- en gehoorbescherming. GISS staat bekend om zijn innovaties en de uitmuntende kwaliteit van zijn materialen en voldoet aan de strengste normen, waardoor de veiligheid en rentabiliteit van de activiteiten van zijn klanten worden gegarandeerd.
Kenmerken:
Deze veiligheidsbril heeft een soepel en comfortabel montuur, geschikt voor verschillende gezichtsvormen. De pootjes zijn voorzien van zachte TPE-uiteinden die een stevige pasvorm garanderen zonder drukpunten, terwijl de zachte neuskussentjes vermoeidheid en druk beperken. De lenzen zijn behandeld met specifieke coatings tegen krassen (K) en condensvorming (N), waardoor een helder en duurzaam zicht in alle omstandigheden behouden blijft. De constructie biedt een hoge weerstand tegen impact en warmte, terwijl het lichte gewicht zorgt voor een aangenaam draagcomfort. De bril kan eenvoudig met lauw water worden gereinigd.
Specificaties:
• Gewicht: 24 g
• Lenscurve: 9,5
• Lensdikte: 2,20 mm
• Lensbehandeling: krasbestendig (K) en anticondens (N)
• Markering kleurloze lenzen: 2C-1.2 1 FT KN
• Markering getinte lenzen: 5-2.5 1 FT KN
• Montuurmarkering: CE EN166 FT
• Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (FT)
• Accessoire meegeleverd: microvezel zakje
Normen:
• Conform CE-markering volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN 166: oogbescherming tegen mechanische en omgevingsrisico’s
• FT-certificering: bestand tegen de impact van deeltjes met hoge snelheid, ook bij extreme temperaturen
• Opties K en N: respectievelijk krasbestendig en condenswerend
Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar is GISS een toonaangevende speler op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen voor situaties waarin veiligheid van cruciaal belang is. Het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en combineert kwaliteit, comfort en betrouwbaarheid. Het merk biedt een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen, van helmen en valbeveiligingssystemen tot oog- en gehoorbescherming. GISS staat bekend om zijn innovaties en de uitmuntende kwaliteit van zijn materialen en voldoet aan de strengste normen, waardoor de veiligheid en rentabiliteit van de activiteiten van zijn klanten worden gegarandeerd.
Sterke punten
• Zeer licht voor langdurig draagcomfort zonder hinder
• Altijd helder zicht dankzij kras- en condenswerende behandeling
• Optimale pasvorm door soepele pootjes en neuskussentjes
• Wordt geleverd met een microvezel zakje voor extra gebruiksgemak
• Altijd helder zicht dankzij kras- en condenswerende behandeling
• Optimale pasvorm door soepele pootjes en neuskussentjes
• Wordt geleverd met een microvezel zakje voor extra gebruiksgemak
Toepassingen
Deze veiligheidsbril is ideaal voor industriële omgevingen, mechanische werkplaatsen en onderhoudswerkzaamheden. De bril biedt doeltreffende bescherming tegen rondvliegende deeltjes, zelfs bij hoge snelheid, en is geschikt voor productiemedewerkers, onderhoudstechnici, vaklui en bouwprofessionals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,83 excl. BTW
/ stuk
€ 9,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden