GISS VEILIGHEIDSBRIL G SECRET BLANK - 848117

Veiligheidsbril G-SECRET

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:848117
Rubix:22162158
EAN:3660338090967
GISS VEILIGHEIDSBRIL G SECRET BLANK - 848117
Technische samenvatting
Coating van de glazenanti-kras
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSBRIL G SECRET BLANK - 848117


Norm : EN166 - EN170 - EN172 (versie met donkere glazen)

Extra bedekkende en ultralichte bril. Transparant montuur uit één stuk, lens van polycarbonaat, kraswerende coating. Bescherming aan de zijkant. Beschermt 99,9% van het gezichtsveld tegen UV-straling. Gewicht: 27 g.
TOEPASSINGEN
Bescherming tegen projectielen (45 m/s), geschikt voor mechanische werkzaamheden (draaien, frezen, slijpen...) zowel binnenshuis als buitenshuis. Onderhoud.
VOORDELEN
Optimaal comfort. De bescherming aan de zijkant en de bovenkant geeft u een veilig gevoel wanneer u de bril permanent draagt.


Sterke punten
Krasbestendige coating
Ononderbroken gezichtsveld van 180°

Sterke punten

Krasbestendige coating
Ononderbroken gezichtsveld van 180°

Toepassingen


• Protection against impacts (45 m/s), good for mechanical work (lathing, milling, grinding) insideor outside. Maintenance.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Coating van de glazenanti-kras
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armennee
Kleurkleurloos
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,76 excl. BTW
/ stuk
4,55 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
3,76 excl. BTW / stuk
2 t/m 9
2,96 excl. BTW / stuk
10 of meer
2,68 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur glazen

Select varianten (2)