GISS VEILIGHEIDSLAARS DOLOZ PU S5S SR CI FO ESD ZWART MT 44
Veiligheidslaarzen PU - DOLOZ - S5S SR CI FO ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899328
Rubix:A0894455
EAN:3660338529542

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSLAARS DOLOZ PU S5S SR CI FO ESD ZWART MT 44
De DOLOZ veiligheidslaarzen van GISS zijn ontworpen voor vochtige omgevingen en combineren voetbescherming met stabiliteit tijdens het lopen. De volledig uit polymeer vervaardigde, waterdichte en metaalvrije constructie past binnen een totaalbenadering van veiligheid. Deze laarzen zijn geschikt voor werfomgevingen en zones met blootstelling aan koolwaterstoffen.
Kenmerken:
De DOLOZ veiligheidslaarzen zijn voorzien van een hoge schacht in geïnjecteerd polyurethaan, die waterdicht en ontworpen is om indringing van vloeistoffen te beperken. De constructie omvat een laterale versteviging ter hoogte van de enkel en een uittreklip die het uittrekken vergemakkelijkt. De veiligheidsneus in glasvezel en de antiperforatiezool in textiel, die de volledige zool bedekt, beschermen de voet zonder gebruik van metalen componenten. De antislip- en antistatische buitenzool draagt bij aan stabiliteit op natte ondergronden, terwijl de energieabsorptie in de hiel het loopcomfort ondersteunt. Het geheel is geschikt voor omgevingen met blootstelling aan chemicaliën en koolwaterstoffen.
Specificaties:
• Type schoen: unisex veiligheidslaarzen
• Veiligheidsmarkering: S5S SR CI FO
• Schacht: polyurethaan (PU) met antistatische ESD-eigenschappen
• Voering: katoen en polyester
• Veiligheidsneus: composiet (glasvezel)
• Impactweerstand van de neus: 200 J
• Buitenzool: PU met hoge dichtheid, antistatisch en antislip
• Antiperforatiezool: textiel type PS in aramidevezel, metaalvrij, 100% dekking
• Binnenzool: uitneembaar, Soft-PU, antistatisch met traagschuim
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Elektrische eigenschappen: ESD, elektrostatisch dissipatief
• Weerstand tegen koolwaterstoffen: ja
• Koude-isolatie: ja (CI)
• Gebruiksomgeving: vochtig
• Maatbereik EU: 39–46
• Gewicht: 920 g per laars (maat 42)
• 0% metaal
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: Europese verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die verplicht is voor het aanbrengen van de CE-markering.
• EN ISO 20345:2022: Europese norm waarin de fundamentele en aanvullende eisen voor veiligheidsschoenen worden vastgelegd, waaronder weerstand tegen stoten, doorboring en uitglijden.
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor schoenen die statische elektriciteit afvoeren, waarin de toegestane elektrische weerstandsbereiken worden gespecificeerd.
Kenmerken:
De DOLOZ veiligheidslaarzen zijn voorzien van een hoge schacht in geïnjecteerd polyurethaan, die waterdicht en ontworpen is om indringing van vloeistoffen te beperken. De constructie omvat een laterale versteviging ter hoogte van de enkel en een uittreklip die het uittrekken vergemakkelijkt. De veiligheidsneus in glasvezel en de antiperforatiezool in textiel, die de volledige zool bedekt, beschermen de voet zonder gebruik van metalen componenten. De antislip- en antistatische buitenzool draagt bij aan stabiliteit op natte ondergronden, terwijl de energieabsorptie in de hiel het loopcomfort ondersteunt. Het geheel is geschikt voor omgevingen met blootstelling aan chemicaliën en koolwaterstoffen.
Specificaties:
• Type schoen: unisex veiligheidslaarzen
• Veiligheidsmarkering: S5S SR CI FO
• Schacht: polyurethaan (PU) met antistatische ESD-eigenschappen
• Voering: katoen en polyester
• Veiligheidsneus: composiet (glasvezel)
• Impactweerstand van de neus: 200 J
• Buitenzool: PU met hoge dichtheid, antistatisch en antislip
• Antiperforatiezool: textiel type PS in aramidevezel, metaalvrij, 100% dekking
• Binnenzool: uitneembaar, Soft-PU, antistatisch met traagschuim
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Elektrische eigenschappen: ESD, elektrostatisch dissipatief
• Weerstand tegen koolwaterstoffen: ja
• Koude-isolatie: ja (CI)
• Gebruiksomgeving: vochtig
• Maatbereik EU: 39–46
• Gewicht: 920 g per laars (maat 42)
• 0% metaal
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: Europese verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die verplicht is voor het aanbrengen van de CE-markering.
• EN ISO 20345:2022: Europese norm waarin de fundamentele en aanvullende eisen voor veiligheidsschoenen worden vastgelegd, waaronder weerstand tegen stoten, doorboring en uitglijden.
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor schoenen die statische elektriciteit afvoeren, waarin de toegestane elektrische weerstandsbereiken worden gespecificeerd.
Sterke punten
• Mechanische bescherming van de voet dankzij composiet neus en metaalvrije antiperforatiezool
• Verhoogde stabiliteit op natte en gladde oppervlakken dankzij antislipzool
• Geschikt voor koude en vochtige omgevingen door isolatie en waterdichtheid
• Compatibel met omgevingen met koolwaterstoffen en chemische producten
• Verhoogde stabiliteit op natte en gladde oppervlakken dankzij antislipzool
• Geschikt voor koude en vochtige omgevingen door isolatie en waterdichtheid
• Compatibel met omgevingen met koolwaterstoffen en chemische producten
Toepassingen
De DOLOZ veiligheidslaarzen zijn bedoeld voor zware werkzaamheden in vochtige of buitenomgevingen. Ze worden ingezet op de bouwplaats, in industriële zones met water, modder of koolwaterstoffen, en bij activiteiten waar verhoogde voetbescherming vereist is op gladde ondergronden. Dankzij de metaalvrije constructie en ESD-eigenschappen zijn ze ook geschikt voor toepassingen waar elektrostatische dissipatie noodzakelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Metaalvrij | ja |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s5 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,40 excl. BTW
/ paar
€ 74,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen