BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830821
Veiligheidspictogram ISO Richtingaanwijzing 45°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830821
Rubix:22611964
Fabrikant:PIC A045R-100x100-PE-CRD/1
EAN:0754473452377

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830821
Het Brady 830821 zelfklevende brandveiligheidspictogram met richtingspijl van 45° is ontworpen om de weg naar brandbestrijdingsmiddelen duidelijk zichtbaar te maken. Dit vierkante, zelfklevende pictogram van gelamineerd polyester combineert genormaliseerde signalering met een duurzame markering voor industriële en technische installaties.
Kenmerken:
Dit Brady brandveiligheidspictogram met schuine richtingspijl van 45° wordt gebruikt om snel te oriënteren naar de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen op locatie. De witte pijl op rode achtergrond leidt visueel naar brandslanghaspels (RIA), brandblussers, handbrandmelders en opslagzones voor brandbestrijdingsuitrusting.
Het vierkante formaat vergemakkelijkt de positionering op wanden, deuren, palen, leidingen of dragers in de nabijheid van brandveiligheidsinstallaties, ook in zones waar al uitgebreide signalering aanwezig is. De gelamineerde polyesterfilm in combinatie met een permanente acrylaatlijm maakt een duurzame montage mogelijk op tal van ondergronden, waaronder veeleisende materialen en poedergecoate oppervlakken. De glanzende afwerking draagt bij aan een goede leesbaarheid van het pictogram.
Specificaties:
• Brady-referentie: 830821
• Nummer pictogram: A045R
• Type pictogram: brandbestrijding
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 45°
• Hoek van de pijl: 45°
• Pijlrichting: variabel afhankelijk van de plaatsingsoriëntatie
• Afmetingen (b × h): 100,00 mm × 100,00 mm
• Vorm: vierkant
• Aantal per verpakking: 1 pictogram
• Materiaal: wit gelamineerd polyester
• Brady-materiaalnummer: B-7541
• Dikte drager: 0,099 mm
• Dikte lijmlaag: 0,020 mm
• Totale dikte zonder beschermfolie: 0,120 mm
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Oppervlakteafwerking: glanzend
• Kleur pictogram: wit op rode achtergrond
• Veiligheidsrood: RAL 3001
• Gebruikstemperatuurbereik: van −40 °C tot 110 °C
• Maximale kortstondige temperatuurbelasting: 140 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Initiële kleefkracht (Polyken Probe Tack): 578 g
Normen:
• ISO 7010: de door Brady gebruikte brandveiligheidssignalering voldoet aan de genormaliseerde vorm, grafische weergave en betekenis van richtingspijlen, wat een eenduidige herkenning binnen gebouwen mogelijk maakt
• REACH: het Brady zelfklevende pictogram bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), wat bijdraagt aan de naleving van de geldende chemische regelgeving op industriële sites
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 en PSTC-7: normen die worden toegepast bij het testen van het Brady-materiaal B-7541 voor de bepaling van dikte, hechting en cohesie van de lijmconstructie
Kenmerken:
Dit Brady brandveiligheidspictogram met schuine richtingspijl van 45° wordt gebruikt om snel te oriënteren naar de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen op locatie. De witte pijl op rode achtergrond leidt visueel naar brandslanghaspels (RIA), brandblussers, handbrandmelders en opslagzones voor brandbestrijdingsuitrusting.
Het vierkante formaat vergemakkelijkt de positionering op wanden, deuren, palen, leidingen of dragers in de nabijheid van brandveiligheidsinstallaties, ook in zones waar al uitgebreide signalering aanwezig is. De gelamineerde polyesterfilm in combinatie met een permanente acrylaatlijm maakt een duurzame montage mogelijk op tal van ondergronden, waaronder veeleisende materialen en poedergecoate oppervlakken. De glanzende afwerking draagt bij aan een goede leesbaarheid van het pictogram.
Specificaties:
• Brady-referentie: 830821
• Nummer pictogram: A045R
• Type pictogram: brandbestrijding
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 45°
• Hoek van de pijl: 45°
• Pijlrichting: variabel afhankelijk van de plaatsingsoriëntatie
• Afmetingen (b × h): 100,00 mm × 100,00 mm
• Vorm: vierkant
• Aantal per verpakking: 1 pictogram
• Materiaal: wit gelamineerd polyester
• Brady-materiaalnummer: B-7541
• Dikte drager: 0,099 mm
• Dikte lijmlaag: 0,020 mm
• Totale dikte zonder beschermfolie: 0,120 mm
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Oppervlakteafwerking: glanzend
• Kleur pictogram: wit op rode achtergrond
• Veiligheidsrood: RAL 3001
• Gebruikstemperatuurbereik: van −40 °C tot 110 °C
• Maximale kortstondige temperatuurbelasting: 140 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Initiële kleefkracht (Polyken Probe Tack): 578 g
Normen:
• ISO 7010: de door Brady gebruikte brandveiligheidssignalering voldoet aan de genormaliseerde vorm, grafische weergave en betekenis van richtingspijlen, wat een eenduidige herkenning binnen gebouwen mogelijk maakt
• REACH: het Brady zelfklevende pictogram bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), wat bijdraagt aan de naleving van de geldende chemische regelgeving op industriële sites
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 en PSTC-7: normen die worden toegepast bij het testen van het Brady-materiaal B-7541 voor de bepaling van dikte, hechting en cohesie van de lijmconstructie
Sterke punten
• Geschikt voor montage op uiteenlopende ondergronden, inclusief oppervlakken met lage oppervlakte-energie en poedergecoate metalen constructies
• Directe oriëntatie naar brandbestrijdingsmiddelen dankzij de schuine 45°-richtingspijl op veiligheidsrode achtergrond
• Duurzame markering dankzij het gelamineerde polyester en de permanente acrylaatlijm van Brady-materiaal B-7541
• Stabiele hechtingsprestaties over een breed temperatuurbereik, wat het risico op loslaten beperkt
• Directe oriëntatie naar brandbestrijdingsmiddelen dankzij de schuine 45°-richtingspijl op veiligheidsrode achtergrond
• Duurzame markering dankzij het gelamineerde polyester en de permanente acrylaatlijm van Brady-materiaal B-7541
• Stabiele hechtingsprestaties over een breed temperatuurbereik, wat het risico op loslaten beperkt
Toepassingen
Het Brady 830821 pictogram wordt gebruikt om visuele routes naar brandbestrijdingsmiddelen te structureren. Het wordt geplaatst vóór of nabij brandveiligheidsvoorzieningen, waaronder:
• Brandslanghaspels (RIA) en draagbare brandblussers
• Handbrandmelders
• Brandbestrijdingsuitrusting zoals brandwerende kleding, helmen en specifieke gereedschappen
• Rook- en warmteafvoerluiken
Dit vierkante zelfklevende pictogram is geschikt voor toepassing in werkplaatsen, gangen, technische ruimtes, magazijnen, opslagzones en circulatiegebieden en vormt een aanvulling op bestaande brandveiligheidssignalering.
• Brandslanghaspels (RIA) en draagbare brandblussers
• Handbrandmelders
• Brandbestrijdingsuitrusting zoals brandwerende kleding, helmen en specifieke gereedschappen
• Rook- en warmteafvoerluiken
Dit vierkante zelfklevende pictogram is geschikt voor toepassing in werkplaatsen, gangen, technische ruimtes, magazijnen, opslagzones en circulatiegebieden en vormt een aanvulling op bestaande brandveiligheidssignalering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | flèche directionnelle 45° |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,12 excl. BTW
/ stuk
€ 4,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen