ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 105 XP 2.0 ESD LG S3 W10 MT36
Veiligheidsschoen Alu-Tec 105 XP Blueline S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:44300 S3 36
Rubix:22883528
EAN:4043692203225

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 105 XP 2.0 ESD LG S3 W10 MT36
De Alu-tec Blueline 105 XP modellen behoren tot de echte lichtgewichten onder de Veiligheidsschoen. Deze lichte schoen verhoogt het comfort en biedt de hoogste kwaliteit. Alu-tec aluminium neus. Veiligheidsreflectoren. Neusbescherming. Waterproof leder. Aktiv-X binnenvoering. Klima-komfort inlegzool. PPS-dempingssysteem. MPU XN zooltechnologie. Geschikt voor orthopedische inlegzolen.
Sterke punten
• Aluminium veiligheidsneus
• Geschikt voor ortopedische inlegzolen
• Waterproofleder
• Aktiv-X®-binnenvoering
• XP metaalvrije anti-penetratie tussenzool
• Verwisselbare inlegzolen
• Geschikt voor ortopedische inlegzolen
• Waterproofleder
• Aktiv-X®-binnenvoering
• XP metaalvrije anti-penetratie tussenzool
• Verwisselbare inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,40 excl. BTW
/ paar
€ 131,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
36