ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ALU-TEC 360 2.0 ESD S1 W12 MT47
Veiligheidsschoen Alu-Tec 360 ESD S1 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:31012 S1 47
Rubix:22888315
Fabrikant:31012-47
EAN:4043692091105

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ALU-TEC 360 2.0 ESD S1 W12 MT47
alu-tec 360 | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,84 excl. BTW
/ paar
€ 113,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen