ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ALU-TEC 560 ESD LG S2 W12 MT 49
Veiligheidsschoen Alu-Tec 560 S2 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:27812 S2 49
Rubix:A0959272
EAN:4043692139104

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ALU-TEC 560 ESD LG S2 W12 MT 49
alu-tec 560, Breedte 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Waterproofleder, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
EU Schoenmaat
49